Referencias
Juba:5656/10
Rubix:798457204000



Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 5656 JUBA
Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón.
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016 - EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016
Características
- Muy flexible y confortable.
- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa.
- Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad.
- Superficie arenosa y película vinílica antideslizante, agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos.
- Algodón interior que absorbe el sudor para mayor confort.
- Apto para uso alimentario
- Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 4, >120 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 5, >240 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
- Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
- Disponible con cartoncillo individual para punto de venta (H5656).
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria química.
- Transporte de hidrocarburos y refinerías.
- Industria petroquímica.
- Manipulación de elementos abrasivos.
- Limpieza y preparación de superficies para pinturas.
- Metalurgia con sustancias corrosivas.
- Industria alimentaria.
EN 388:2016 - EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016
Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Material Principal | pvc |
| Embalaje | par o unidad |
| Color | negro |
| Grosor | 1.9 mm |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 € Sin IVA
/ unidad
6,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
