Referencias
Norgren:C02251638
Rubix:798870168000
fabricante:C02251638

Detalles de producto : C02251638
Racor atornillable recto 16 - G3/8 Pneufit C
Pneufit-C adaptador recto con hexágono interior y exterior Ø16mm x G3/8" C02251638
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | iso thread g 3/8 (bspp) |
| Perfil | conector push-in recto (adaptador recto) |
| Conexión 2 | push-in fitting for ø 16 mm tube |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € Sin IVA
/ unidad
9,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días