Referencias
Festo:NPQH-D-Q14-E-P10
Rubix:798931209000
fabricante:578328
EAN:4052568060312

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-Q14-E-P10
Conector NPQH-D-Q14-E-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=13 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49,62 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 14 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 14 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,62 € Sin IVA
/ unidad
12,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días