Referencias
Festo:QSM-M3-3-I-R
Rubix:798904287000
fabricante:133001
EAN:4052568028923

Resumen técnico
| Material | acero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m3 male thread |
Documentos
Detalles de producto : QSM-M3-3-I-R
Racor rápido roscado QSM-M3-3-I-R rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x3x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,03 g |
| Material | acero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m3 male thread |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for pneumatic tube od 3 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,63 € Sin IVA
/ unidad
4,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días