NPQM-T-G18-Q6-P10

NPQM racor de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQM-T-G18-Q6-P10
Rubix:798204977000
fabricante:558737
EAN:4052568054908
NPQM-T-G18-Q6-P10 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materiallatón niquelado
Conexión 1g1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQM-T-G18-Q6-P10


Racor en T de inserción NPQM-T-G18-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Anillo de sellado, Design structure=Principio push/pull, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g1/8
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,36 Sin IVA
/ unidad
6,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días