MS6-LFX-HF

Active Carbon Filter Cartridge

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFX-HF
Rubix:798203199000
fabricante:552094
EAN:4052568193539
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFX-HF


Activated carbon Filter cartridge MS6-LFX-HF For MS series, virtually oil-free compressed Air Size=6, Series=MS, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for Filter=Active carbon

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Tipocartouche filtrante au charbon actif ms6-lfx-hf
Materialactivated carbon
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.60 °C
Temperatura máx.60 °C
145,49 € Sin IVA
/ unidad
176,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días