Referencias
SMC:AFF75B-20
Rubix:752100222043
fabricante:AFF75B-20
EAN:3618035591751

Documentos
Detalles de producto : AFF75B-20
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Filtros de línea principal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x461x220 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10500 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g2 bspp '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 12000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
980,77 € Sin IVA
/ unidad
1186,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días