Referencias
SMC:ZFC74
Rubix:798366965000
fabricante:ZFC74
EAN:3618036490961

Documentos
Detalles de producto : ZFC74
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFC, Filtro de aire en línea con conexión instantánea (NUEVO)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x68x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tipo | air filter |
| Material | polycarbonate (case) |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,52 € Sin IVA
/ unidad
17,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días