Referencias
Festo:MS6-LF-1/2-CRV-Z
Rubix:798201944000
fabricante:529610
EAN:4052568164027

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LF-1/2-CRV-Z
Filtro MS6-LF-1/2-CRV-Z, filtro de 5 µm, cuenco de plástico con protector del cuenco de plástico, drenaje de condensado totalmente automático, dirección del flujo de derecha a izquierda. Tamaño=6, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 732 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 3200 l/min |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,35 € Sin IVA
/ unidad
104,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días