Referencias

SMC:AFM20-F02C-A
Rubix:798395787000
fabricante:AFM20-F02C-A
EAN:3618035590143
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.3 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFM20-F02C-A


Separador de gotas de estilo modular
Capacidad nominal de filtración de 0,3 µm
Caudal máximo de hasta 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de 1/8 a 1
Fácil sustitución y reducido espacio de mantenimiento necesario
Opción de autodrenaje de tipo flotante.
AFM20-40-A, Nuevo tipo modular, Separador de neblina

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x115x40 mm
Peso neto195 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.3 µm
Materialpolycarbonate
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
50,83 € Sin IVA
/ unidad
61,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días