Referencias
Festo:MS9-LFM-G-BUM-HF-DA
Rubix:798204011000
fabricante:564044
EAN:4052568211264

Documentos
Detalles de producto : MS9-LFM-G-BUM-HF-DA
Filtro fino MS9-LFM-G-BUM-HF-DA Filtro 1 µm, cuba metálica, alto caudal, con visualización de la presión diferencial, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=1 µm, Purgador de condensados=manual giratorio
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | ohne '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
| Material | aluminum die-casting, pa, borosilicate fiber, aluminum wrought alloy, pa, nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,26 € Sin IVA
/ unidad
558,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días