NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10

ACOPLAMIENTO ROSCADO PARA INSERCIÓN

Ver información técnica

Referencias

Festo:NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10
Rubix:799018002000
fabricante:8144595
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación; juntas nbr; anillo de desbloqueo pom
Conexión 1buitendraad m5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10


NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 ACOPLAMIENTO ROSCADO PARA INS

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable de alta aleación; juntas nbr; anillo de desbloqueo pom
Conexión 1buitendraad m5
Perfilf1a (producción de baterías de iones de litio) / clase cleanroom 4 (iso 14644-1)
Conexión 2voor pneumatische slang buiten ø 4 mm
Temperatura máx.60 °C
Tipoacoplamiento roscado recto para inserción (straight design), principio push-pull; anillo de estanqueidad en el tapón roscado
Diámetro de tubo4 mm
5,36 € Sin IVA
/ unidad
6,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días