KPQL04-M5

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPQL04-M5
Rubix:752100603043
fabricante:KPQL04-M5
EAN:3618036071337
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 1m5 x 0,8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPQL04-M5


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQL/KPGL, Conexión instantánea para sala limpia - Codo tubo-tubo, Codo orientable

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Materiallatón
Conexión 1m5 x 0,8
Conexión 24
Diámetro de tubo4 mm
6,98 € Sin IVA
/ unidad
8,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días