CRQSL-1/8-4

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSL-1/8-4
Rubix:798203437000
fabricante:132598
EAN:4052568068608
CRQSL-1/8-4 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSL-1/8-4


Racor en L push-in CRQSL-1/8-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,2 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x8x23 mm
Peso neto15,23 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
40,16 € Sin IVA
/ unidad
48,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días