KQ2E06-03A

Conector pasamuros de un solo toque KQ2E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E06-03A
Rubix:798265963000
fabricante:KQ2E06-03A
EAN:3618036068221
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E06-03A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro hembra-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Materiallatón
Conexión 13/8
Conexión 26
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días