OH 3140 H

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:OH 3140 H
Rubix:798791041000
fabricante:17112
EAN:7316570941227
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Rosca machom200x3
Anchura150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OH 3140 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Estos manguitos permiten el uso del método de inyección de aceite para montar y desmontar rodamientos, y están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación y un dispositivo de fijación. Son fáciles de instalar y no requieren ninguna ubicación adicional en el eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x262x262 mm
Peso neto10910 g
Diámetro interior180 mm
Rosca machom200x3
Anchura150 mm
Diámetro exterior262 mm
1329,19 € Sin IVA
/ unidad
1608,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días