Referencias

PTN:H3024
Rubix:798733451000
fabricante:857561
EAN:3660338128141
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Rosca machotr240×4
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3024


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Rosca machotr240×4
Anchura72 mm
Diámetro exterior145 mm
Serieh3000
Materialacero
Peso1.8 kg
240,16 € Sin IVA
/ unidad
290,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días