Referencias
SKF:OH 3080 H
Rubix:798450929000
EAN:7316570473308





Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Anchura | 210 mm |
| Diámetro exterior | 470 mm |
Detalles de producto : OH-3080-H
Bearing accessories Tapered sleeve
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 380 mm |
| Anchura | 210 mm |
| Diámetro exterior | 470 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.860,20 € Sin IVA
/ unidad
13.140,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días