Referencias
PTN:H2330
Rubix:798733454000
fabricante:857558
EAN:3660338128110




Documentos
Detalles de producto : H 2330
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m150×2 |
| Anchura | 139 mm |
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Serie | h2300 |
| Material | acero |
| Peso | 6.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,99 € Sin IVA
/ unidad
687,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días