Referencias
FAG:H3038
Rubix:798004267000
fabricante:0167309840000
EAN:4012801216890

Detalles de producto : H3038
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 112x197x197 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7844 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Rosca macho | m190x3 |
| Anchura | 112 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
812,67 € Sin IVA
/ unidad
983,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días