Referencias
Ref. sustituida:840549
Mecaline:883886
Rubix:798939971000
EAN:3660338372902

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO IGUAL 6MM
Codo igual
Permite la salida en un ángulo de 90°
Permite la salida en un ángulo de 90°
Racor unión codo 90º enchufable 6mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 6 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Longitud | 20 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 15 bar |
| Tipo de líquido | compressed air and fluids compatible with the sealing materials |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días