KQ2L23-00A

Accesorio de un solo toque serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2L23-00A
Rubix:798266603000
fabricante:00984347
EAN:3618036054910
brand logo
Resumen técnico
Conexión 13.2
Materialc3604;pbt;pp
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2L23-00A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Conexión 13.2
Materialc3604;pbt;pp
Longitud7.1 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorblanco
Conexión 23.2
Temperatura máx.60 °C
Tipo de líquidoair;water
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,25 Sin IVA
/ unidad
2,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días