RACOR RECTO PASAMUROS CILINDRICO D.8 INOX

Racor recto pasamuros cilíndrico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:842885
Rubix:798941152000
EAN:3660338062230
BULKHEAD STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 8
Resumen técnico
Conexión 18
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO PASAMUROS CILINDRICO D.8 INOX


Racor de unión
Permite el pasamuros cilíndrico
Las tuercas también están disponibles individualmente en la página xxx
Racor recto PASAMUROS CILINDRICO D.8 INOX

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialacero inoxidable
Longitud37 mm
Temperatura mín.-15 °C
Colorplata
Conexión 28
Temperatura máx.200 °C
Presión de servicio20 bar
Tipo de líquidoair, vacuum, compatible fluids
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,75 Sin IVA
/ unidad
74,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días