Referencias
SMC:KQ2L04-00A1
Rubix:799247006000
fabricante:KQ2L04-00A1

Resumen técnico
| Conexión 1 | 4 |
|---|---|
| Material | tereftalato de polibutileno (pbt) + polipropileno (pp) + latón (c3604); sellos: caucho nitrílico (nbr); buje de liberación: pom |
Documentos
Detalles de producto : KQ2L04-00A1
Conexiones One-touch, en tamaños métricos y en pulgadas. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en las conexiones por compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
•El collar de liberación permite extraer fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 4 |
|---|---|
| Material | tereftalato de polibutileno (pbt) + polipropileno (pp) + latón (c3604); sellos: caucho nitrílico (nbr); buje de liberación: pom |
| Longitud | 20 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | aire/agua |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,50 € Sin IVA
/ unidad
3,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días