3116 04 00 UNION DOBLE IGUAL PASATABIQUES Ø 4MM 13MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3116 04 00
Rubix:798033477000
fabricante:3116 04 00
EAN:0820099224992
3116 - BULKHEAD CONNECTOR

Resumen técnico

Conexión 14
Materialcuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; collar de nylon; anillo de agarre de acero inoxidable; base roscada de latón niquelado; juntas de nitrilo (nbr); (collet de latón cuando corresponda)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3116 04 00 UNION DOBLE IGUAL PASATABIQUES Ø 4MM 13MM


La gama de conectores push-in LF 3000® incluye funciones banjo, oscilante y multi-puerto modular que ofrecen múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Funciones/Beneficios:
• Confiabilidad
• 100% probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar calidad y trazabilidad

• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología probada de larga duración
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Cumple con RoHS y REACH
• Ecológico gracias al flujo total para la eficiencia
• Baja huella de carbono – Made in Europe

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Planta automotriz,
• Neumática,
• Válvulas solenoide,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria de semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Conectores push-in
• Conectores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Conectores instantáneos
• Conectores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares plug-in
• Racores auto-sellantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3mm a 16 mm
• Ø Pulgada: 1/8" a 1/2"

Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 13
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,003

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Peso con embalaje38 g
Conexión 14
Materialcuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; collar de nylon; anillo de agarre de acero inoxidable; base roscada de latón niquelado; juntas de nitrilo (nbr); (collet de latón cuando corresponda)
Longitud25 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colornegro
Conexión 24
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio20 bar
Tipo de líquidoaire (aire comprimido / aplicaciones neumáticas)
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico4 mm
30 mm
60 mm
4,24 € Sin IVA
/ unidad
5,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días