KQ2E03-00A

Racor rápido KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E03-00A
Rubix:799248701000
EAN:3618036068719
brand logo

Resumen técnico

Conexión 15/32 in
Materiallatón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E03-00A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Conexión 15/32 in
Materiallatón
Longitud20 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorblanco
Conexión 25/32 in
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoaire;agua
Diámetro exterior de tubo métrico3.97 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico3.97 mm
7,32 € Sin IVA
/ unidad
8,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días