Referencias
Aventics:2121112000
Rubix:798373057000
fabricante:2121112000
EAN:3661475928113

Detalles de producto : 2121112000
Unión en T igual serie QR1-S Estándar.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 12 |
|---|---|
| Material | polibutileno tereftalato (pbt) |
| Longitud | 29.3 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | compressed air |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 12 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,34 € Sin IVA
/ unidad
17,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días