Referencias
Bahco:306903000
Rubix:798543961000
EAN:8413345123402

Detalles de producto : 306903000 SARGENTO 300MM
Abrazadera de acero. Mango en T de acero. Sistema de freno antideslizante.
Cualidades
•Steel clamp
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4100 g |
|---|---|
| Sujeción | 300 mm |
| Peso | 3.9 kg |
| Carril | 225 mm |
| Proyección | 40 mm |
| Profundidad de mordaza | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,27 € Sin IVA
/ unidad
89,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
