Referencias
Bahco:306820000
Rubix:798746859000
EAN:8413345098885

Detalles de producto : 306820000 SARGENTO 2000
Cualidades
•Alta resistencia debido al acero para muelles empleado en las guías
Tornillo de doble rosca totalmente protegido
La rosca doble multiplica tanto el avance como la capacidad de presión
Mordazas de fundición resistentes
Empuñadura en T de acero
Mecanismo de frenado antideslizante
Tornillo de doble rosca totalmente protegido
La rosca doble multiplica tanto el avance como la capacidad de presión
Mordazas de fundición resistentes
Empuñadura en T de acero
Mecanismo de frenado antideslizante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8450 g |
|---|---|
| Sujeción | 150 mm |
| Peso | 8.61 kg |
| Carril | 2010 mm |
| Proyección | 155 mm |
| Profundidad de mordaza | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,53 € Sin IVA
/ unidad
98,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días