Referencias
Beta Tools:1593 200
Rubix:798161305000
fabricante:015930020
EAN:8014230099033

Documentos
Detalles de producto : 1593 200-SARGENTOS DE APRIETE 240X100
Sargentos de apriete
Cualidades
sargentos de apriete
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 353x215x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 952 g |
| Sujeción | 200 mm |
| Carril | 200 mm |
| Proyección | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,43 € Sin IVA
/ unidad
62,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
