Referencias
AMF:83899
Rubix:798362448000
fabricante:83899
EAN:4020772083892
Detalles de producto : ELEMENTO FIJACION 83899 PARA KIT BASICO 6532
Surtido básico de herramientas de sujeción
Características: todas las piezas están fabricadas con acero templado, tornillos ranurados en T templados, rosca laminada.
Aplicación: ideal para la construcción de herramientas, la fabricación e instalaciones para formación.
Brida de sujeción con dientes escalonados uds. x tamaño: 2 x 14 x 100/2 x 14 x 160
Bloques escalonado de sujeción universales uds. x tamaño: 4 x 2/4 x 3
Tornillos para ranuras en T uds. x tamaño: 2 x 50/4 x 80/4 x 125
Pernos roscados uds. x long.: 2 x 100
Tuerca hexagonal uds.: 6
Arandelas uds.: 6
Tuercas de prolongación uds.: 2
Características: todas las piezas están fabricadas con acero templado, tornillos ranurados en T templados, rosca laminada.
Aplicación: ideal para la construcción de herramientas, la fabricación e instalaciones para formación.
Brida de sujeción con dientes escalonados uds. x tamaño: 2 x 14 x 100/2 x 14 x 160
Bloques escalonado de sujeción universales uds. x tamaño: 4 x 2/4 x 3
Tornillos para ranuras en T uds. x tamaño: 2 x 50/4 x 80/4 x 125
Pernos roscados uds. x long.: 2 x 100
Tuerca hexagonal uds.: 6
Arandelas uds.: 6
Tuercas de prolongación uds.: 2
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 70 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,99 € Sin IVA
/ unidad
290,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
