Referencias
Bahco:QCB-150
Rubix:798986989000
EAN:7314150135912

Documentos
Detalles de producto : MORDAZA RAPIDA QCB 456 MM
Cualidades
-Mecanismo de velocidad variable que permite alcanzar más fácilmente una elevada fuerza de apriete
Patines extraíbles con ranura en V
Fácil de adaptar a un separador gracias al botón de separación
Mecanismo de desbloqueo de fácil acceso
Empuñadura cómoda para su uso en cualquier ángulo; al revés, de adelante hacia atrás
Patines extraíbles con ranura en V
Fácil de adaptar a un separador gracias al botón de separación
Mecanismo de desbloqueo de fácil acceso
Empuñadura cómoda para su uso en cualquier ángulo; al revés, de adelante hacia atrás
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 940 g |
|---|---|
| Sujeción | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,39 € Sin IVA
/ unidad
34,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
