Referencias
Bahco:420SH-50-200
Rubix:798871665000
EAN:7314150359653




Detalles de producto : SARGENTO ANCHO 50MM APERTURA 200MM
• Mango con diseño especial para un uso extensivo y con un agarre suave
• Capacidad de entre 50 mm y 175 mm
• Robusta y resistente al agua
• tornillo zincado con pie giratorio esférico especial recubierto en plástico para el bloqueo seguro y fácil agarre de formas raras
• Tapas de plástico de alta calidad para proteger las piezas sujetadas
• Mordaza en F profesional con un soporte fijo y uno deslizante ajustado a un perfil de acero galvanizado
• Información del producto en plástico resistente
Cualidades
•Tough and weather-resistant
Zinc finished screw with special, plastic covered ball-swivel foot for secure and easy clamping of odd shapes
High quality plastic caps for protection of clamped pieces
Professional F clamp with one fixed and one sliding bracket fitted to a galvanised profiled steel rail
Flag in a resistant plastic to include product data
Zinc finished screw with special, plastic covered ball-swivel foot for secure and easy clamping of odd shapes
High quality plastic caps for protection of clamped pieces
Professional F clamp with one fixed and one sliding bracket fitted to a galvanised profiled steel rail
Flag in a resistant plastic to include product data
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 50 mm |
|---|---|
| Peso | 0.39 kg |
| Carril | 200 mm |
| Proyección | 15 mm |
| Profundidad de mordaza | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
