Referencias
Beta Tools:1595 400
Rubix:798161313000
fabricante:015950040
EAN:8014230088228

Documentos
Detalles de producto : 1595 400-SARGENTOS DE APRIETE
Sargentos de apriete
Cualidades
sargentos de apriete
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 515x225x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2055 g |
| Sujeción | 400 mm |
| Carril | 400 mm |
| Proyección | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,30 € Sin IVA
/ unidad
100,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
