Referencias
Stanley:FMHT83006-0
Rubix:799098822000
fabricante:FMHT83006-0

Detalles de producto : SARGENTO HIBRIDO FATMAX 300MM
- SUJECIÓN RÁPIDA - Apriete el gatillo para aplicar rápidamente 136Kg de fuerza de sujeción inicial a la pieza de trabajo.
- SUJECIÓN FUERTE - Asegure la pieza de trabajo con 374Kg de fuerza de sujeción accionando el tornillo de apriete.
- TORNILLO CON HEXÁGONO DE APRIETE - La fuerza de sujeción también se puede aplicar utilizando una llave en el tornillo.
Cualidades
- ACOPLADOR INTEGRADO - Para una longitud extra conecte 2 sargentos juntos con los tornillos de acoplamiento incorporados.
- MECANISMO DE CAMBIO RÁPIDO - Para una conversión rápida y sin herramientas de un sargento a un separador.
- MANDÍBULAS METÁLICAS Y BARRA DE ACERO EN I - Evita que se doblen y flexionen bajo presión a la vez que aumenta su durabilidad.
- ALMOHADILLAS EN V - Para una sujeción eficaz de objetos de forma irregular, como tuberías.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 300 mm |
|---|---|
| Peso | 1.6 kg |
| Carril | 800 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,97 € Sin IVA
/ unidad
58,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días