Referencias
Beta Tools:1594 300
Rubix:798163013000
fabricante:015940030
EAN:8014230099125

Documentos
Detalles de producto : 1594 300-SARGENTOS DE APRIETE DE PALANCA
Sargentos de apriete de palanca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 445x220x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2556 g |
| Sujeción | 300 mm |
| Carril | 300 mm |
| Proyección | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,95 € Sin IVA
/ unidad
151,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
