Referencias
Beta Tools:98XZN 6
Rubix:798164994000
fabricante:000980006
EAN:8014230026152

Documentos
Detalles de producto : 98XZN 6-LL MACHO ACODADAS PERFIL XZN
Llaves macho acodadas con perfil XZN®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23,6 g |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m6 |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,16 € Sin IVA
/ unidad
7,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
