Referencias
Beta Tools:97TTX 08
Rubix:798166455000
fabricante:000970708
EAN:8014230050133

Documentos
Detalles de producto : 97TTX 08-LL MACHO CON MANGO Y HUELLA TX
Llaves macho acodadas con mango para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Chrome-plated offset key wrenches with handles for Torx® head screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud | 139 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € Sin IVA
/ unidad
14,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
