LLAVE ALLEN MANGO EN T 8 X 200 MM
LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:898972
Rubix:799276570000
EAN:3660338526398

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN MANGO EN T 8 X 200 MM
COMODIDAD: mango ergonómico bimaterial para mayor comodidad y para aplicar más fuerza
ADAPTABLE: 1 lado largo para mayor accesibilidad y 1 lado corto para aplicar más torque
ROBUSTA: fabricada en cromo vanadio (templada y revenida: 50-56 HRC) con acabado cromado + fosfatación del extremo para una mejor protección contra la corrosión
Norma : DIN ISO 2936
ADAPTABLE: 1 lado largo para mayor accesibilidad y 1 lado corto para aplicar más torque
ROBUSTA: fabricada en cromo vanadio (templada y revenida: 50-56 HRC) con acabado cromado + fosfatación del extremo para una mejor protección contra la corrosión
Norma : DIN ISO 2936
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días