Referencias
Beta Tools:96AS 3/8
Rubix:798166534000
fabricante:000960728
EAN:8014230025599

Detalles de producto : 96AS 3/8-LL MACHO HEXAG.ACODAD.BRUÑIDAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 93 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3/8 |
| Longitud | 117 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,78 € Sin IVA
/ unidad
4,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
