Referencias
Beta Tools:96N 13
Rubix:798166522000
fabricante:000960530
EAN:8014230025391

Documentos
Detalles de producto : 000960530 96 N13-LL MACHO HEXAG.ACODADAS BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas bruñidas
Cualidades
Burnished Allen wrench
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 204 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 13 |
| Longitud | 142 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,12 € Sin IVA
/ unidad
7,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
