LLAVE ALLEN LARGA 17 MM NIQUELADA <<DESCATALOGADO>>

Llave allen larga niquelada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:5095519
Rubix:798306492000
EAN:3660338517518
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella17 mm
Longitud337 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA 17 MM NIQUELADA <<DESCATALOGADO>>


ISO 2936L
Un acero de aleación completamente templado para una llave resistente con una superficie extradura para una vida más larga y el respeto del rendimiento de la herramienta.
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella17 mm
Longitud337 mm
Acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,79 Sin IVA
/ unidad
48,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días