Referencias
Beta Tools:97TX 55
Rubix:798165682000
fabricante:000970055
EAN:8014230026084

Documentos
Detalles de producto : 97TX 55-LL MACHO ACODADAS HUELLA TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Offset key wrenches for Torx® head screws, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 121,3 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 55 |
| Longitud | 108 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 € Sin IVA
/ unidad
20,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
