Referencias
Bahco:1976TORX-T10
Rubix:798258886000
EAN:7314150123438

Detalles de producto : 1976TORX-T10
Llave acodada para tornillos Torx y Torx Plus. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Acabado negro. Marcado de la medida en el brazo para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | ip10 |
| Longitud | 86 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero de alta calidad, totalmente endurecido |
| Tipo | llave torx plus tipo l (llave en l larga) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,92 € Sin IVA
/ unidad
8,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
