Referencias
Facom:83H.3
Rubix:798529310000
EAN:3148511240311



Detalles de producto : 83H.3 LLAVE MACHO
• Fabricadas con acero al silicio.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA 3MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 95x25x3 mm |
| Peso con embalaje | 7 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,30 € Sin IVA
/ unidad
1,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
