LLAVE EN T TORX T30 SLS

89TX.SLS - Llaves Torx® con mango

Ver información técnica

Referencias

Facom:89TX.30SLS
Rubix:798894333000
EAN:3662424029387
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huella30
Longitud240 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE EN T TORX T30 SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango ergonómico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave. • Presentación: granallado, cromado.
89TX.SLS - LLAVES TORX® CON MANGO | 89TX.30SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)240x100x25 mm
Peso con embalaje137 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huella30
Longitud240 mm
Acabadocromado
24,77 € Sin IVA
/ unidad
29,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días