83SH.5/16 LLAVE MACHO LARGA CABEZA ESFERICA
83SH - Llaves macho largas en pulgadas - con cabeza esférica
Ver información técnicaReferencias
Facom:83SH.5/16
Rubix:798529287000
EAN:3148511238714



Detalles de producto : 83SH.5/16 LLAVE MACHO LARGA CABEZA ESFERICA
• Fabricadas con acero al silicio.
• La cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinación de hasta 30°.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 5/16
Cualidades
• Made of silicon steel. • The ball head allows working under an angle of 30°. • Execution: phosphated.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x45x10 mm |
| Peso con embalaje | 81 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5/16'' |
| Longitud | 152 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,10 € Sin IVA
/ unidad
6,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días