Referencias
Bahco:1995TORX-T15
Rubix:798210941000
EAN:7314150123322

Detalles de producto : 1995TORX-T15
Llaves anguladas de vástago hexagonal, Torx. Acero de alta aleación de calidad, completamente templado. Brunitado. Marcación de la medida en la pala para facilitar su identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tx-15, brunido, 18X90 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t15 |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero de alta calidad, endurecido |
| Tipo | torx® llave de vástago (forma l), larga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,64 € Sin IVA
/ unidad
5,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
