Referencias
Beta Tools:96N 11
Rubix:798166520000
fabricante:000960510
EAN:8014230350165

Documentos
Detalles de producto : 96N 11-LL MACHO HEXAG.ACODADAS BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas bruñidas
Cualidades
Burnished Allen wrench
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 127,7 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 11 |
| Longitud | 126 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,74 € Sin IVA
/ unidad
4,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
