6340340 42 2 (5/64AF) - LLAVE ALLEN 2 MM (5/64p)

Llave de boca acodada 42

Ver información técnica
Referencias
Gedore:42 2
Rubix:798175096000
fabricante:6340340
EAN:4010886634035
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella2mm
Longitud52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6340340 42 2 (5/64AF) - LLAVE ALLEN 2 MM (5/64p)


Llave hexagonal 2 mm (5/64") Según DIN ISO 2936 GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado gunitado, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm * no normalizado

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella2mm
Longitud52 mm
Acabadozinc
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,61 Sin IVA
/ unidad
0,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días